Aluminiumspasta AL 1100
Aluminiumspasta AL 1100
AL 1100 ANTI-SEIZE SPRAY 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Yderst effektivt aluminium-/kobberbaseret smøremiddel, der forhindrer fastbrænding
- Forhindrer fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion, friktionskorrosion
- Modstandsdygtig over for vand, svage syrer og baser
På ikke påføres på lakerede overflader.
Dåsen med børsten i hætten er den perfekte hjulnavspasta.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Smøremidlet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer pibelyde), gevindforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejetappe, samlinger, glideflader mv. Forhindrer faste pakninger i at fastbrænde og kan også anvendes som kontaktbeskyttelse på svejsepistoldyser til svejsning med baggas, batterier og batteripoler.
Overfladerne skal rengøres grundigt og være fri for støv og rester af smøremiddel. Omryst spraydåsen omhyggeligt før brugen. Sprayes ensartet i en afstand på ca. 20-30 cm. Når der anvendes en tube eller dåse, påføres materialet ensartet hen over overfladen, der skal behandles, ved hjælp af en spatel eller pensel.
Beholder | Spraydåse |
Indhold | 300 ml |
Vægt for indhold | 242 g |
Min./maks. temperaturforhold | -80 til 1100 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Farve | Sølvfarvet |
Massefylde | 0.83 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 459 g/l |
Modstand mod | Svag lud, Syre |