Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Apparathjul med drejebeslag og låsebremse

Maskinhjul med holdebremse, frit bevægelige, grå
APPARROLL-BREMS-N.KREID-PL-D80-65KG

Varenr. 0683567871

EAN 4045727124437

Prisvisning for kunder efter login
Apparathjul med drejebeslag og låsebremse

Varenr. 0683567871
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
Massive standardgummidæk med stålpladefælge, ikke afsmittende, frit bevægelige, grå
  • Glidelejenav

  • Beskadiger ikke gulvet

  • Styrke: 80±5 Shore A

  • Slidbestandige, massive gummidæk

  • Fælgen består af to stålpladeskiver, nittede og elektroforzinkede

  • Lavt støjniveau

  • Lav rullemodstand

  • Anvendelsestemperatur: -20 °C til +60 °C

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fugtige miljøer. Modstandsdygtigt over for fortyndede syrer. Ikke modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og olier. Hjulene anvendes til møbler, butiksindretning, displaysystemer, men også i industrien og håndværksfagene samt på hoteller og hospitaler.

Rullens diameter (D)

80 mm

Bæreevne

65 kg

Højde (H)

107 mm

Rullebredde (L)

25 mm

Bolthullets dybde (R)

37 mm

Hulafstand (a)

80 mm

Hulafstand 2 (b)

60 mm

Længde (A)

100 mm

Bredde (B)

85 mm

Hulbredde (c)

9 mm

Min. temperaturforhold

-20 °C

Maks. temperaturforhold

60 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger