Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Apparathjul med drejebeslag og låsebremse
Apparathjul med drejebeslag og låsebremse - 1
Apparathjul med drejebeslag og låsebremse - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Apparathjul med drejebeslag og låsebremse

Massive standardgummidæk med stålpladefælge, ikke afsmittende, frit bevægelige, grå

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Glidelejenav

  • Beskadiger ikke gulvet

  • Styrke: 80±5 Shore A

  • Slidbestandige, massive gummidæk

  • Fælgen består af to stålpladeskiver, nittede og elektroforzinkede

  • Lavt støjniveau

  • Lav rullemodstand

  • Anvendelsestemperatur: -20 °C til +60 °C

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!