Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Arbejdslampe, LED Bullpro

LED-arbejdslampe, BULLPRO

Varenr. 9501013244

EAN 6438255002700

Prisvisning for kunder efter login
Arbejdslampe, LED Bullpro

Varenr. 9501013244
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
Bullpro 20 W er en kompakt lampe, der er nem placere, med kabinet fremstillet af varmeledende plast. Lampen er E-mærket og godkendt til brug som baklys og opfylder ADR-kravene.
  • 13 x 1,5 W Osram LED

  • Bredt lysmønster

  • Godkendt som baklygte (R23/R10)

  • Integreret 2-benet Deutsch DT-stik

  • ADR-godkendt

  • Kabinet af termisk ledende plast
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Firkant

Min./maks. nominel spænding

12 / 48 V/DC

Antal LED'er

13 STK

Lysstrøm

1284 lm

Forlygteglas, materiale

Plast

Kabelforbindelse

Deutsch DT

Bredde

114 mm

Højde

114 mm

Dybde

52 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

85 °C

Hus, materiale

Plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger