Automatisk kabelspole
Automatisk kabelspole, 230 volt, uden stik
VÆGHÆNGT KABELOPRULLER 3X1,5 MM², 15M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vægmonteret
- Terminal let tilgængelig fra udtrækssiden
- IMQ-har godkendt H 05 VV-F PVC-kabel (nominel spænding 300/500 V)
- Når skralden er sat i, kan du arbejde med den ønskede kabellængde (for hver 50 cm)
- Automatisk fjederoptræk
- Åbning til rullekabelføring
- Konstruktionselementer af kabeltromle fremstillet af plast
- Vægbeslag, som kabeltromlen kan dreje på
Ved længere tids brug skal kablet være helt trukket ud for at forhindre det i at blive overophedet og udløse den termiske beskyttelse. Leveres uden stik og fatning
I overensstemmelse med IEC 1242-EN 61242
Kabellængde (oprullet) | 15 m |
Kabeltype | H05VV-F3G1,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Strøm (med kablet rullet op) | 1000 W |
Strøm (med kablet rullet ud) | 2000 W |
Længde x bredde x højde | 30 x 14,0 x 27,0 cm |
Stiktype | F |