- Vægmonteret
- Terminal let tilgængelig fra udtrækssiden
- IMQ-har godkendt H 05 VV-F PVC-kabel (nominel spænding 300/500 V)
- Når skralden er sat i, kan du arbejde med den ønskede kabellængde (for hver 50 cm)
- Automatisk fjederoptræk
- Åbning til rullekabelføring
- Konstruktionselementer af kabeltromle fremstillet af plast
- Vægbeslag, som kabeltromlen kan dreje på
Ved længere tids brug skal kablet være helt trukket ud for at forhindre det i at blive overophedet og udløse den termiske beskyttelse. Leveres uden stik og fatning
I overensstemmelse med IEC 1242-EN 61242
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!