Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton

LETBETON KLINGE 455MM

Varenr. 0615745512

EAN 4045989324385

Prisvisning for kunder efter login
Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton

Varenr. 0615745512
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
Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
  • Meget grov tanddeling for hurtige skæreresultater

  • Bredt hus og stor vægtykkelse for høj stabilitet

  • Begrænsning af skæredybde for mindre afrivning og sikkert arbejde (anti-tilbageslagseffekt).
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.



Murstensstatik


  • Trykstyrke: Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i betonstyrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningskapaciteten indtil registreret brud under testen.

  • Styrkeklasser: Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og hårdtbrændt mursten kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens betonstyrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Anvendelsesområde
Anvendelser
ArtikelnummerAnvendelsesegenskabMaterialeMaterialetykkelse
0615724012Særligt velegnet tilFibercement<150 mm
Mursten<150 mm
Fibercement
0615730512Særligt velegnet tilFibercement<150 mm
Mursten< 150 mm
Fibercement
0615745512Særligt velegnet tilFibercement < 365 mm
Mursten < 365 mm
Fibercement
0615730585Særligt velegnet tilPorebeton10 til 250 mm
Velegnet tilMursten10 til 250 mm
Fibercement10 til 250 mm
Asbestcement, glasfiberforstærket plast6 til 150 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

455 mm

Afstand mellem tænder

12,7 mm

Tykkelse

1,5 mm

Særligt velegnet til

Mursten, Porebeton, Fibercement

Min./maks. materialetykkelse

0-365 mm

Antal stykker

1 STK

Design

Lang

Bredde

51 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger