Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj

Basissæt til monteringsklemme, Viking Arm
MONTAGEFOD 6MM TIL (0714 662 970)

Varenr. 0714662972

EAN 4062856568734

Prisvisning for kunder efter login
Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj

Varenr. 0714662972
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
til stæk monteringstvinge fra Viking Arm
  • Ekstra smal bundplade og løftefødder til arbejde under trange pladsforhold

  • Basissættet er hurtigt og nemt at udskifte

  • Giver mulighed for en finere justering af frontpanelet takket være den reducerede tykkelse på kun 3 mm

  • Hurtig og nem montering af f.eks. gulve og gipsplader
Bemærk
  • Brug kun enhåndsmonteringsværktøjet på plane og sikkert fastgjorte overflader

  • Den 3 mm aftagelige plade, reducerer den samlede løfteevne på grund af den mindre materialetykkelse

  • Sørg for, at de elementer, der skal løftes, har fuld kontakt med den ønskede overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til udførelse af smallere fugebredder med 3 mm monteringsplader

  • Til udskiftning af beskadigede monteringsplader

  • Som ekstra tilbehør
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret

BOLT ISO10642 010.9 UH IS3 BLK M5X16

x 500 stk.