Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj
til stæk monteringstvinge fra Viking Arm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ekstra smal bundplade og løftefødder til arbejde under trange pladsforhold
- Basissættet er hurtigt og nemt at udskifte
- Giver mulighed for en finere justering af frontpanelet takket være den reducerede tykkelse på kun 3 mm
- Hurtig og nem montering af f.eks. gulve og gipsplader
Bemærk
- Brug kun enhåndsmonteringsværktøjet på plane og sikkert fastgjorte overflader
- Den 3 mm aftagelige plade, reducerer den samlede løfteevne på grund af den mindre materialetykkelse
- Sørg for, at de elementer, der skal løftes, har fuld kontakt med den ønskede overflade
Anvendelsesområde
- Til udførelse af smallere fugebredder med 3 mm monteringsplader
- Til udskiftning af beskadigede monteringsplader
- Som ekstra tilbehør
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!