PowerSwap-batteri 2600 mAh
Batteri PowerSwap 2600 mAh
POWERSWAP BATTERY
Varenr. 0827940801
EAN 4099618794988
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
Li-ion batteri, der kan bruges i flere PowerSwap LED-håndlamper. Batteriet kan nemt udskiftes, så lampen kan bruges kontinuerligt uden afbrydelse.
Eksklusivt Würth design
Li-ion 18650 batteri, 3,7 V 2600 mAh, med USB-C-port
LED-indikator for batteristatus
Batteriet kan oplades på følgende måde:
- Direkte via USB-C-porten på batteriet
- Via USB-C-porten på PowerSwap lampen
- I PowerSwap ladestationen
BemærkOplad kun indendørs og i tørre rum.
Batteriet er kun kompatibelt med PowerSwap serien.
Batteriet er kun kompatibelt med PowerSwap serien.
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 3,7 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Længde x bredde x højde | 24,3 x 24,3 x 77 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 60,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!