Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Genopladelige Li-ion batterier med integreret USB-C opladningstilslutning

Batteripakke Li-ion med USB-C-tilslutning
GENOPLADELIG BATTERI 4XAAA INKL. LADER

Varenr. 0827000110

EAN 4099618827969

Prisvisning for kunder efter login
Genopladelige Li-ion batterier med integreret USB-C opladningstilslutning

Varenr. 0827000110
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
Li-ion batterier af høj kvalitet, Micro AAA og Mignon AA, med sikkerhedskort for højt sikkerhedsniveau og integreret type-C opladningsport

Bæredygtig


  • Samme størrelse som standard AAA, AA batterier

  • Ideel erstatning for alkaliske batterier eller genopladelige NiMH batterier

  • Ekstremt langtidsholdbart og temperaturbestandigt fra -20 °C til +60 °C

  • Kan oplades op til 1.500 gange, selv under barske forhold

  • Stabil spænding, meget lav selvafladning og høj energieffektivitet


Sikkerhed


  • Det integrerede sikkerhedskort beskytter mod overopladning, overbelastning, kortslutning og dyb afladning


Opladning via USB


  • Integreret USB opladningstilslutning

  • Enkel opladning af batteriet med kommercielt tilgængelig Type-C opladningskabel


LED opladningsdisplay på pluspolen


  • Opladning: LED blinker grønt

  • Fuldt opladet batteri: Grøn LED lyser konstant


Inkluderet i leveringen: 4 x Li-ion batterier, 4-i-1, Type-C opladningskabel

Bemærk

Li-ion batteri kan kun oplades via det medfølgende USB-til-USB-C-kabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

1,5 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

500 mAh

Produktvægt (pr. vare)

42,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger