Belleville-skive
EN 16983 fosfateret stål
TALLERKENSKIVE EN16983 B FOS Ø8,2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stål, elasticitetsmodul E = 206,000 N/mm²
- Kan bruges både individuelt og i fjederpakker til at absorbere højere kræfter eller til at opnå en dæmpningsfunktion
DIN 2093 er trukket tilbage og erstattet af EN 16983. Der er en vis lighed. Der er ingen tekniske ændringer.
![]() | |
Indvendig diameter (d1) | 8,2 mm |
Udvendig diameter (d2) | 16 mm |
Tykkelse (t1) | 0,6 mm |
Højde (h1) | 1,05 mm |
Standarder | EN 16983 |
Form | B |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Fosfateret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)