Belleville-skive EN 16983, fosfateret stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stål, elasticitetsmodul E = 206,000 N/mm²
- Kan bruges både individuelt og i fjederpakker til at absorbere højere kræfter eller til at opnå en dæmpningsfunktion
Bemærk
DIN 2093 er trukket tilbage og erstattet af EN 16983. Der er en vis lighed. Der er ingen tekniske ændringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!