Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TUNAP 974 Injektor Direkte Beskyttelse

Beskyttelse til dir. indsprøjtningsdyse 974 TUNAP
974 INJEKTOR DIREKTE BESKYTTELSE 200 ML

Varenr. GT00102602

EAN 4065746465748

Prisvisning for kunder efter login
TUNAP 974 Injektor Direkte Beskyttelse

Varenr. GT00102602
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
974 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser yder effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer på indsprøjtningsdyser med en beskyttende film, der virker på molekylært niveau. Dette holder indsprøjtningsdyserne ordentligt beskyttet, mens brændstofforbruget og emissionerne forbliver lave.
  • Effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer

  • Molekylært aktiv beskyttelsesfilm forsinker genforurening

  • Antioxidanter forsinker brændstoffets kemiske ældning

  • Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed udledningen af fint støv (Euro 6)

  • Teknisk avanceret emballageteknologi til enkel og effektiv anvendelse i ét trin
Bemærk
  • Bruges efter 979 injektor direkte rens eller 937 injektor intensiv rens

  • Regelmæssig anvendelse giver den bedste beskyttelse

  • Når det hældes i brændstoftanken, holder brændstoffet sig påviseligt inden for specifikationerne i brændstofstandarden DIN EN 228

  • Velegnet til alle (ætanol)benzinblandinger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning

  • Sikrer brændstofkvaliteten

  • Velegnet til alle benzinblandinger (ætanol) mix
Instruktioner

Hæld den blot i brændstoftanken.


200 ml: Rækker til op til 80 l brændstof (min. 10 l brændstof)

Indhold

200 ml

Farve

Blå

Lugt/duft

Aminer

Kemisk basis

Alkohol

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

0,804 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, DIN 53217

Min. flammepunkt

13 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger