Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TUNAP 974 Injektor Direkte Beskyttelse
974 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser yder effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer på indsprøjtningsdyser med en beskyttende film, der virker på molekylært niveau. Dette holder indsprøjtningsdyserne ordentligt beskyttet, mens brændstofforbruget og emissionerne forbliver lave.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer
- Molekylært aktiv beskyttelsesfilm forsinker genforurening
- Antioxidanter forsinker brændstoffets kemiske ældning
- Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed udledningen af fint støv (Euro 6)
- Teknisk avanceret emballageteknologi til enkel og effektiv anvendelse i ét trin
- Bruges efter 979 injektor direkte rens eller 937 injektor intensiv rens
- Regelmæssig anvendelse giver den bedste beskyttelse
- Når det hældes i brændstoftanken, holder brændstoffet sig påviseligt inden for specifikationerne i brændstofstandarden DIN EN 228
- Velegnet til alle (ætanol)benzinblandinger
- Til alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning
- Sikrer brændstofkvaliteten
- Velegnet til alle benzinblandinger (ætanol) mix
Hæld den blot i brændstoftanken.
200 ml: Rækker til op til 80 l brændstof (min. 10 l brændstof)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!