Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser

Beskyttelse til dir. indsprøjtningsdyse 984 TUNAP
984 DIREKTE INJ. BESKYT. DIESEL 200 ML

Varenr. GT00102603

EAN 4065746465755

Prisvisning for kunder efter login
Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser

Varenr. GT00102603
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
Giver effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer på indsprøjtningsdyser takket være innovativ ROA²-teknologi, der danner en molekylær-aktiv beskyttelsesfilm. Minimerer brændstofforbruget og holder emissionsværdierne lave. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
  • Uafhængigt effektivitetstestet af TÜV

  • Giver effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer

  • Molekylært aktiv beskyttelsesfilm forsinker genforurening

  • Opretholder brændstofforbruget og udstødningsgasværdierne ved brændstofrelateret forurening på samme niveau som for nye biler

  • Forbedrer tændingsegenskaberne ved at hæve cetantallet til det sikre område og reducerer brændstofrelateret bankning

  • Antioxidanter forsinker brændstoffets kemiske ældning

  • Enkel og effektiv ét-trins anvendelse takket være den nyeste emballageteknologi

  • Velegnet til slutkundebrug
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til alle (bio) dieselblandinger.

  • Til alle skinne- og pumpedysesystemer.

  • For at sikre brændstofkvaliteten.

  • Til regelmæssig beskyttelse (anbefales for hver 5000 km) efter brug af 989 rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser eller 938 intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser.
Instruktioner

Tilsættes i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til op til 80 l brændstof

Indhold

200 ml

Farve

Grøn

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Kulbrinte

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

0,807 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, DIN 53217

Min. flammepunkt

33 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger