Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser
Giver effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer på indsprøjtningsdyser takket være innovativ ROA²-teknologi, der danner en molekylær-aktiv beskyttelsesfilm. Minimerer brændstofforbruget og holder emissionsværdierne lave. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Uafhængigt effektivitetstestet af TÜV
- Giver effektiv beskyttelse mod brændstofrelaterede aflejringer
- Molekylært aktiv beskyttelsesfilm forsinker genforurening
- Opretholder brændstofforbruget og udstødningsgasværdierne ved brændstofrelateret forurening på samme niveau som for nye biler
- Forbedrer tændingsegenskaberne ved at hæve cetantallet til det sikre område og reducerer brændstofrelateret bankning
- Antioxidanter forsinker brændstoffets kemiske ældning
- Enkel og effektiv ét-trins anvendelse takket være den nyeste emballageteknologi
- Velegnet til slutkundebrug
- Velegnet til alle (bio) dieselblandinger.
- Til alle skinne- og pumpedysesystemer.
- For at sikre brændstofkvaliteten.
- Til regelmæssig beskyttelse (anbefales for hver 5000 km) efter brug af 989 rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser eller 938 intensivt rengøringsmiddel til indsprøjtningsdyser.
Tilsættes i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til op til 80 l brændstof
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!