Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved
Betonskrue W-BS/P Compact
BETONSKRUE FZB COMPACT 6X28 TX 30
Varenr. 5929506028
EAN 4053479843452
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig, nem montering
- Kan monteres manuelt
- Økonomisk og effektiv monteringsløsning
3 forskellige hoveddiametre til en alsidig anvendelse
- Type P med panhoved dia. 14 mm
- Type SP med ekstra lille panhoved dia. 10,5 mm
- Type LP med ekstra stort panhoved dia. 17,6 mm
Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:
- Statisk og delvist statisk belastning
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120
Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
- Det anbefales at montere W-BS Compact manuelt
- Hvis en akku bore-/skruemaskine bruges til montage, skal der udføres mindst fem indledende test på stedet for at sikre de korrekte bore-/skruemaskineindstillinger og for at undgå overspænding af W-BS Compact. Det anbefales at starte med bore-/skruemaskinens laveste momentindstilling og øge den om nødvendigt
- Brug ikke en tangential slagskruetrækker til montering
Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:
- Statisk og delvist statisk belastning
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120
Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system med europæisk teknisk godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
- Fastgørelser under udsættelse for brand
Velegnet til montering af lave belastninger i beton:
Økonomisk og effektiv monteringsløsning til mange elektriske, VVS- og HVAC-anvendelser eller udstyr, der skal demonteres:
- Type P: Montering af metalprofiler, montageskinner, noniusbøjler, plademetal osv. ved gennemstiksmontage
- Type LP med stort panhoved: Montering af udstyr som f.eks. montageskinner, profiler, plademetal osv., hvis der er behov for en stor kontaktflade
- Type SP med lille panhoved: Montering af udstyr som f.eks. kabelholdere af metal, kabelbøjler, rørbøjler, kabelklemmer, loftsophæng, profiler, beslag osv.
W-BS Compact (forzinket stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.
Ankerstørrelse | 6 mm |
Gevinddiameter | 7 mm |
Ankerlængde (l) | 28 mm |
Hovedtype | Panhoved |
Hoveddiameter | 14 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 3 mm |
Indvendig kærv | TX30 |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6,0 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 28 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |
Indlejringsdybde (h nom) | 25 mm |
Min. komponenttykkelse (h min) | 80 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8,0 mm |
Godkendelse | ETA-15/0091 |
Skærediameter for bor (d-skæring) | 6,40 mm |
| Ydelsesdata i beton - dyvler i et redundant ikke-strukturelt system i overensstemmelse med ETA-15/0091 | ||
| Ankerstørrelse | [mm] | 6 |
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] ≥ | 25 |
| Tilladt belastning i alle belastningsretninger i revnet og urevnet beton C20/25 til C50/601 | Fzul [kN] = | 0,43 |
| Tilladt bøjningsmoment | Mzul [Nm] | 7,9 |
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 | ||
| 1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på γF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, hensyn til kantafstand og dyvelgrupper. | ||
| Installationsparametre i beton | ||
| Ankerstørrelse | 6 | |
| Afstand | scr,N [mm] | 200 |
| Kantafstand | ccr,N [mm] | 150 |
| Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 80 |
| Længde på dyvel i boret hul | hnom ≥ [mm] | 25 |
| Fastgørelsens tykkelse | tfix [mm] = | l-hnom |
| Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 |
| Skærets diameter | dcut ≤ [mm] | 6,35 |
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 28 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 |
| tilspændingsmoment, montering | Tinst [Nm] | 10 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!