Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved
Nem at montere med en akku skruetrækker. Undgår forstærkningsproblemer på grund af meget lav sættedybde. Til beton, med panhoved, forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig, nem montering
- Kan monteres manuelt
- Økonomisk og effektiv monteringsløsning
3 forskellige hoveddiametre til en alsidig anvendelse
- Type P med panhoved dia. 14 mm
- Type SP med ekstra lille panhoved dia. 10,5 mm
- Type LP med ekstra stort panhoved dia. 17,6 mm
Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:
- Statisk og delvist statisk belastning
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120
Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
- Det anbefales at montere W-BS Compact manuelt
- Hvis en akku bore-/skruemaskine bruges til montage, skal der udføres mindst fem indledende test på stedet for at sikre de korrekte bore-/skruemaskineindstillinger og for at undgå overspænding af W-BS Compact. Det anbefales at starte med bore-/skruemaskinens laveste momentindstilling og øge den om nødvendigt
- Brug ikke en tangential slagskruetrækker til montering
Europæisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton:
- Statisk og delvist statisk belastning
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120
Trækstyrke i hule betonplader - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system med europæisk teknisk godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
- Fastgørelser under udsættelse for brand
Velegnet til montering af lave belastninger i beton:
Økonomisk og effektiv monteringsløsning til mange elektriske, VVS- og HVAC-anvendelser eller udstyr, der skal demonteres:
- Type P: Montering af metalprofiler, montageskinner, noniusbøjler, plademetal osv. ved gennemstiksmontage
- Type LP med stort panhoved: Montering af udstyr som f.eks. montageskinner, profiler, plademetal osv., hvis der er behov for en stor kontaktflade
- Type SP med lille panhoved: Montering af udstyr som f.eks. kabelholdere af metal, kabelbøjler, rørbøjler, kabelklemmer, loftsophæng, profiler, beslag osv.
W-BS Compact (forzinket stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!