Betonskrue med sekskantet hoved W-BS 2/A4 type H
Betonskrue W-BS 2 type H A4 rustfrit stål
BETONSKRUE W-BS 2 H A4 6X50 NV13
Varenr. 5931226050
EAN 4065746447478
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i betonen og dermed større effektivitet
- Den hurtigste type fastgørelse til mellemstore og tunge belastninger
- De tre effektive forankringsdybder giver mulighed for fleksibel anvendelse
- Tilbehøret kan justeres op til to gange efterfølgende, f.eks. for at justere trappegelændere eller forankringsplader (følg monteringsvejledningen)
- Minimal afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.
Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Velegnet til montering af mellemtunge til tunge belastninger i beton:
- Montering af f.eks. trappegelændere, bundplader, støtter, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag osv. i gennemstiksmontage
- Montering under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Montering i områder med udsættelse for brand
W-BS 2/A4 (A4 rustfrit stål) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og nær havet) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 50 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 15 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 5 mm |
Gevinddiameter | 7,5 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 50 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 45 mm |
Nøglevidde | WS13 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Skivediameter | 17 mm |
Hoveddiameter | 15 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
| Ydelsesdata i beton - fastgørelsespunkt i henhold til ETA-22/0123 | |||||||||||
| Ankerstørrelse [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
| Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
| Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
| Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm. [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
| Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | |||||||||||
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 | |||||||||||
| 1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande γM, der er reguleret i godkendelsen/vurderingen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af f. = 1,4. Se de relevante retningslinjer, f.eks. DIN EN 1992-4, for at få flere oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, effekten af kantafstand og dyvelgrupper 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker 3) Kun statisk ubestemmelige ikke-bærende systemer (ankre i et redundant ikke-strukturelt system) i henhold til EN 1992-4, kun under tørre indendørs forhold | |||||||||||
| Installationsparametre i beton | ||||||||||
| Ankerstørrelse [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Mindste afstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Min. bjælketykkelse | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
| Gevinddiameter | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
| Nominelt bor ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| ∅ for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Borehulsdybde | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Bredde over fladerne | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
| Spændeskivediameter | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
| Skruehovedhøjde | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
| Maks. nominelt moment for slagnøgle | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
| 1) Kun statisk ubestemmelige ikke-bærende systemer (ankre i et redundant ikke-strukturelt system) i henhold til EN 1992-4 og kun under tørre indendørs forhold | ||||||||||