Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonskrue med sekskantet hoved W-BS 2/A4 type H

Betonskrue W-BS 2 type H A4 rustfrit stål
BETONSKRUE W-BS 2 H A4 8X70 NV13

Varenr. 5931228070

EAN 4065746447430

Prisvisning for kunder efter login
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS 2/A4 type H

Varenr. 5931228070

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tåler høje arbejdsbelastninger og nem at montere. Den nye generation af betonskruer i A4 rustfrit stål. Velegnet til montering af metalkonstruktioner i beton
  • Gevindets nye geometri sikrer jævn indskruning i betonen og dermed større effektivitet

  • Den hurtigste type fastgørelse til mellemstore og tunge belastninger

  • De tre effektive forankringsdybder giver mulighed for fleksibel anvendelse

  • Tilbehøret kan justeres op til to gange efterfølgende, f.eks. for at justere trappegelændere eller forankringsplader (følg monteringsvejledningen)

  • Minimal afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Bemærk

Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)

  • Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):


I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)



Velegnet til montering af mellemtunge til tunge belastninger i beton:


  • Montering af f.eks. trappegelændere, bundplader, støtter, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag osv. i gennemstiksmontage

  • Montering under seismiske forhold i jordskælvsområder

  • Montering i områder med udsættelse for brand


W-BS 2/A4 (A4 rustfrit stål) kan anvendes under tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og nær havet) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser



Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)

Ankerstørrelse

8 mm

Ankerlængde (l)

70 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 1)

25 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 2)

15 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 3)

5 mm

Gevinddiameter

10 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

8 mm

Borehulsdybde (h 1,1)

55 mm

Borehulsdybde (h 1,2)

65 mm

Borehulsdybde (h 1,3)

75 mm

Indlejringsdybde (h nom1)

45 mm

Indlejringsdybde (h nom2)

55 mm

Indlejringsdybde (h nom3)

65 mm

Nøglevidde

WS13

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

Skivediameter

16 mm

Hoveddiameter

15 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

12 mm

Hovedtype

Sekskantet hoved

Ydelsesdata i beton - fastgørelsespunkt i henhold til ETA-22/0123
Ankerstørrelse [mm] 6 8 10
Nominel indskruningsdybde hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Tilladt centreret spændingsbelastning1)
på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden
Trækzone
(revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Spændingszone
(urevnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Tilladt tværbelastning1)
på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden
Trækzone
(revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Spændingszone
(urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Tilladt bøjningsmoment Madm. [Nm] 6,2 14,9 32,0
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-22/0123
Installationsparametre i beton
Ankerstørrelse [mm] 6 8 10
Nominel indskruningsdybde hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Mindste afstand smin [mm] 35 35 40
Minimumskantafstand cmin [mm] 35 35 40
Min. bjælketykkelse hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Gevinddiameter dth [mm] 7,5 10 12
Nominelt bor ∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
∅ for skærekanter dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Borehulsdybde h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 8 12 14
Bredde over fladerne [mm] AF13 AF13 AF15
Spændeskivediameter dw [mm] 17 16 20
Skruehovedhøjde hn [mm] 6,8 9 10
Maks. nominelt moment for slagnøgle Timp,max [Nm] 160 300 450

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger