Betonskrue med sekskantet hoved og påtrykt skive W-BS/S
Betonskrue W-BS, type S ZFSH sølv m. spændeskive
BETONSKRUE W-BS ZFSH 14X130 NV 21
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Utroligt fleksibel i brug
Tre effektive forankringsdybder (størrelse 6-14) og et stort udvalg af forskellige typer
Fastgørelsen kan justeres op til to gange efter montering
(Størrelse 8-14), for eksempel for at kunne justere gelændere eller forankringsplader (se monteringsvejledning i godkendelsen eller den vedlagte folder)
- Stor bæreevne
- Stort set ingen ekspansion, hvilket gør, at minimale aksial- og kantafstande opretholdes
- Meget hurtig og nem montering
- Intet påkrævet monteringsmoment
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagskruetrækker til montering.
Hvis flere dyvler er placeret bag ved hinanden i samme lastretning, er kun én dyvel placeret til forskydningsbelastninger.
ETA-16/0043 til individuel fastgørelsespunkt
Mulighed 1, revnet og urevnet beton (størrelse 6-14), seismisk ydeevne kategori C1 (størrelse 8-14)
ETA-16/0128, til fastgørelse i et redundant, ikke-strukturelt system
Beton (størrelse 5 og 6)
Forspændte betonlofter med hul kerne (størrelse 6)
Brandsikkerhed
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkluderet i godkendelser)
Individuelt fastgørelsespunkt, størrelse 6-14:
Normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 for størrelse 8-14)
Fastgøres i et redundant, ikke-strukturelt system, størrelse 5 og 6:
Til forankring af ikke-strukturelle systemer i revnet og ikke-revnet beton
Til fastgørelse i forspændte betonlofter med hul kerne, størrelse 6
Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, fodplader, støtter, kabelkanaler, rørledninger, rækværker osv.
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
W-BS/ZFSH (galvaniseret stål med zinkflagebelægning) godkendt til brug både indendørs og udendørs
Ankerstørrelse | 14 mm |
Ankerlængde (l) | 130 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 55 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 30 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 15 mm |
Gevinddiameter | 14 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 14,0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 85 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 110 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 125 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 75 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 100 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 115 mm |
Nøglevidde | WS21 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Skivediameter | 28 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 18,0 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |