Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue med sekskantet hoved og påtrykt skive W-BS/S
Individuelt fastgørelsespunkt i revnet og urevnet beton. Fastgøres i et redundant ikke-strukturelt system i beton og forspændte betonlofter med hul kerne. Godkendt til justering efter installation.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Utroligt fleksibel i brug
Tre effektive forankringsdybder (størrelse 6-14) og et stort udvalg af forskellige typer
Fastgørelsen kan justeres op til to gange efter montering
(Størrelse 8-14), for eksempel for at kunne justere gelændere eller forankringsplader (se monteringsvejledning i godkendelsen eller den vedlagte folder)
- Stor bæreevne
- Stort set ingen ekspansion, hvilket gør, at minimale aksial- og kantafstande opretholdes
- Meget hurtig og nem montering
- Intet påkrævet monteringsmoment
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagskruetrækker til montering.
Hvis flere dyvler er placeret bag ved hinanden i samme lastretning, er kun én dyvel placeret til forskydningsbelastninger.
ETA-16/0043 til individuel fastgørelsespunkt
Mulighed 1, revnet og urevnet beton (størrelse 6-14), seismisk ydeevne kategori C1 (størrelse 8-14)
ETA-16/0128, til fastgørelse i et redundant, ikke-strukturelt system
Beton (størrelse 5 og 6)
Forspændte betonlofter med hul kerne (størrelse 6)
Brandsikkerhed
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkluderet i godkendelser)
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6-14):
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og 6)
- I forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37 til C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-10):
- I massiv kalksandsten og hulsten
- I massive mursten
Velegnet til fastgørelse af medium til svær belastning i beton og let til medium belastning i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. metalfabrikationer, metalprofiler, beslag, bundplader, søjler, kabelbakker, rør, gelændere, udstyr til byggepladser osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser, der er udsat for seismiske belastninger i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for ild
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!