Betonskrue med undersænket hoved W-BS/A4
Betonskrue W-BS type SK, rustfrit stål A4
BETONSKRUE A4 6X105 TX 30




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder (størrelse 6-10)
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen (størrelse 6-10), f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Meget høje belastninger
- Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
- Mulighed for attraktiv, planmonteret installation
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅6 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton, (∅6) – ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

















Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅6 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton, (∅6) – ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, (∅6))
- I forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37 - C50/60, (∅6)
Specielt designet til planforsænket montering for et tiltalende udtryk
Velegnet til fastgørelse af medium til tunge belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. trappegelændere og balustrader på balkoner, gelændere, stålkonstruktioner, træunderkonstruktioner, metalprofiler osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 105 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 70 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 65 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 50 mm |
Gevinddiameter | 7.5 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6.0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 45 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 60 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 40 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 55 mm |
Hoveddiameter (d sk) | 13 mm |
Indvendig kærv | TX30 |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 8.0 mm |
Overflade | Almindelig |
Ydelsesdata i beton – fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | ||||||||||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||||
C2 |
Installationsparametre i forbelastede betonlofter med hul kerne | ||
Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |
Mindste akseafstand | smin [mm] | 100 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 100 |
Mindste afstand mellem grupperne af ankre | amin [mm] | 100 |
Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand mellem spændestrenge og boret hul | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 |
Installationsparametre i beton |
Ydelsesdata for forbelastede betonlofter med hul kerne - flerdobbelt fastgørelse |
Ydelsesdata i betonankre i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!