Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Betonskrue med undersænket hoved W-BS/A4
Højeste bæreevner og effektiv montering. Til planmontering af f.eks. rækværk eller gelændere i beton, A4 rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Højeste bæreevner og effektiv montering. Til planmontering af f.eks. rækværk eller gelændere i beton, A4 rustfrit stål
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder (størrelse 6-10)
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen (størrelse 6-10), f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Meget høje belastninger
- Mindste aksialafstand og kantafstand på grund af meget lav ekspansion
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
- Mulighed for attraktiv, planmonteret installation
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅6 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton, (∅6) – ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede nominelle moment skal overholdes. Ved udendørs brug kan borehullet forsegles med WIT-BS forankringsmørtel.

















Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger (∅6 - ∅10)
- Seismisk effekt, ydelseskategori C1 (∅6 - ∅10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton (∅10, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (∅6 - ∅10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton, (∅6) – ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fikspunkt med godkendelse (∅6 - ∅10):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, (∅6))
- I forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37 - C50/60, (∅6)
Specielt designet til planforsænket montering for et tiltalende udtryk
Velegnet til fastgørelse af medium til tunge belastninger i beton:
- Fastgørelse af f.eks. trappegelændere og balustrader på balkoner, gelændere, stålkonstruktioner, træunderkonstruktioner, metalprofiler osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/A4 (rustfrit stål A4) kan anvendes i tørre indendørs og udendørs forhold (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat der ikke er særligt aggressive betingelser
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!