Bevægelsessensor med stik
Bevægelsessensor med forbinder
BEVÆGELSESSENSOR MED STIK
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forsyningsspænding: 12 V/24 V
- Vandtæt støbning af elektronik
- Registreringsområde: 360° vandret og 110° lodret
- Maksimal afstand: 7 meter
- Skifter kun som reaktion på bevægelse og kropsvarme
Bevægelsessensoren har en fast koblingstid.
Bredde | 60 mm |
Højde | 25 mm |
Dybde | 125 mm |
Kabellængde | 1.5 m |
Produktvægt (pr. vare) | 0.260 kg |
Nominel effekt | 120 W |
Nominel spænding | 12 V |
Antal udgange | 2 STK |
Materiale | PP GF - glasfiberforstærket polypropylen |
Farve | Sort |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)