Bevægelsessensor med stik
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bevægelsessensor med stik
Til automatisk lysstyring i køretøjets indre. Med stik til forbindelse til strømmen i køretøjet.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forsyningsspænding: 12 V/24 V
- Vandtæt støbning af elektronik
- Registreringsområde: 360° vandret og 110° lodret
- Maksimal afstand: 7 meter
- Skifter kun som reaktion på bevægelse og kropsvarme
Bemærk
Bevægelsessensoren har en fast koblingstid.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!