Biltester med spændingstest og polaritetsbestemmelse (+/-)
ELMO-biltester
ELMO CAR CHECK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fire LED’er til visning af spænding og polaritet
- Indbygget gennemstiksprobe gør test af kabler lettere
Ikke egnet til ABS og airbag
Til fejlfinding i køretøjer, erhvervskøretøjer og andre apparater op til 48 V DC-spænding
Længde | 150 mm |
Visning | LED |
Min./maks. spændingsområde DC | 6-48 V/DC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)