Bithalter E 6.3 (1/4) Justierbarer Winkel
Bithalter E 6,3 (1/4), Winkel verstellbar
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-1/4ZO-L125-360GRD
Art.-Nr. 0614176620
EAN 4056807331201
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +45 79 32 31 70.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 50.000 Produkte zugreifen
Kraftvolles Winkelgetriebe
Schnellverschlussmechanismus
Um 360 Grad stufenlos justierbarer Winkel
Der gewünschte Winkel kann ohne zusätzliche Werkzeuge präzise eingestellt werden
Ideal für alle Anwendungen auf engem und schwer zugänglichem Raum
Gleiche Achse, gleiche Richtung
- Ein schräges Getriebe mit Eingangs- und Ausgangswelle in der gleichen Achse und mit derselben Drehrichtung an beiden Enden.
- Ein Koaxialausgang gewährleistet, dass die Leistung vollständig übertragen wird.
Sicherer Halt der Schrauben durch Magnet
Das Hochdrehmoment-Gerät mit 360-Grad-Bedienung lässt sich intuitiv und effizient verwenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Sechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant Zoll |
Länge (L) | 125 mm |