Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bithalter E 6.3 (1/4) Justierbarer Winkel
Kraftvolles Winkelgetriebe
Jetzt registrieren und auf mehr als 50.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnellverschlussmechanismus
Um 360 Grad stufenlos justierbarer Winkel
Der gewünschte Winkel kann ohne zusätzliche Werkzeuge präzise eingestellt werden
Ideal für alle Anwendungen auf engem und schwer zugänglichem Raum
Gleiche Achse, gleiche Richtung
- Ein schräges Getriebe mit Eingangs- und Ausgangswelle in der gleichen Achse und mit derselben Drehrichtung an beiden Enden.
- Ein Koaxialausgang gewährleistet, dass die Leistung vollständig übertragen wird.
Sicherer Halt der Schrauben durch Magnet
Das Hochdrehmoment-Gerät mit 360-Grad-Bedienung lässt sich intuitiv und effizient verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!