Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blandedyse til WIT-PE 500- og WIT-VM 250-patroner

Blanderør til WIT-PE 500
BLANDERØR TIL WIT-PE 500

Varenr. 0903488101

EAN 4047376946255

Prisvisning for kunder efter login
Blandedyse til WIT-PE 500- og WIT-VM 250-patroner

Varenr. 0903488101

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til at sammenblande komponenter af forankringsmørtel

Velegnet til forankringsmørtel:


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Velegnet til mørtelpatroner:


  • To patroner samtidigt (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1.400 ml

  • Koaksial (1:10): 825 ml


Velegnede forlængerstykker til blander:


  • WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 10 x 200 mm

  • WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV blandedyse forlænger, fleksibel, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 16 x 2000 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

243 mm

Diameter

12 mm

Farve

Hvid, Rød

Velegnet til injektionsmørtel

WIT-PE 500, WIT-VM 250

Velegnet til patrontype

Side-by-side (1:3) + 385 ml, To patroner samtidigt (1:3) + 585 ml, To patroner samtidigt (1:3) + 1400 ml, Side-om-side (1:10) + 825 ml

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger