Blandedyse til WIT-PE 500- og WIT-VM 250-patroner
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blandedyse til WIT-PE 500- og WIT-VM 250-patroner
Til at sammenblande komponenter af forankringsmørtel
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til forankringsmørtel:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Velegnet til mørtelpatroner:
- To patroner samtidigt (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1.400 ml
- Koaksial (1:10): 825 ml
Velegnede forlængerstykker til blander:
- WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 10 x 200 mm
- WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 10 x 2000 mm
- WIT-MV blandedyse forlænger, fleksibel, 10 x 2000 mm
- WIT-MV blandedyse forlænger, stiv, 16 x 2000 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!