Blød voks
Blød voks
BLØD VOKS EG
Varenr. 0890403214
EAN 4052712349652
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stort udvalg af farver, der egner sig til en lang række forskellige trænuancer.
- Farver kan blandes for bedre at tilpasse farvetoner til overflader
- Hurtig og nem fyldning af små ridser, revner og åbne fuger
- Billig og enkel reparation i stedet for udskiftning eller dyr ny behandling af hele overfladen
- Velegnet til indendørs brug.
- Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.
- Bemærk venligst, at træ har en naturlig farve, der afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor bør der altid anvendes flere voksfarver for at sikre, at reparationsarbejdet ikke bliver synligt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Særligt velegnet til mange typer blødt træ. Til fyldning af finérrevner, langs- og tværgående ridser, huller, buler, små revner og ridser og små åbne fuger, der ikke udsættes for større belastninger, f.eks. skabssider, -bagsider eller døre.
Fjern noget af voksen med plasthøvlen (art.nr. 089030530), og behandl det område, der skal behandles. Fjern al anden overskydende voks ved hjælp af plasthøvlen. Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Kemisk basis | Voks |
Farve | Eg, rustik |
Min. dryppunkt | 74 °C |
Dryppunkt, betingelser | i overensstemmelse med DIN 51801 |
Min. behandlingstid | 2 min. |
Maks. behandlingstid | 3 min. |
Blødgøringspunkt | 66 °C |
Betingelser for blødgøringspunkt | i overensstemmelse med ISO 2207 |
Min. flammepunkt | 80 °C |
Vandopløselig | Nej |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 4 År |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved stuetemperatur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!