Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Blød voks
Til fyldning af mindre beskadigede områder, der ikke senere udsættes for større belastninger.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stort udvalg af farver, der egner sig til en lang række forskellige trænuancer.
- Farver kan blandes for bedre at tilpasse farvetoner til overflader
- Hurtig og nem fyldning af små ridser, revner og åbne fuger
- Billig og enkel reparation i stedet for udskiftning eller dyr ny behandling af hele overfladen
- Velegnet til indendørs brug.
- Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.
- Bemærk venligst, at træ har en naturlig farve, der afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor bør der altid anvendes flere voksfarver for at sikre, at reparationsarbejdet ikke bliver synligt.
Særligt velegnet til mange typer blødt træ. Til fyldning af finérrevner, langs- og tværgående ridser, huller, buler, små revner og ridser og små åbne fuger, der ikke udsættes for større belastninger, f.eks. skabssider, -bagsider eller døre.
Fjern noget af voksen med plasthøvlen (art.nr. 089030530), og behandl det område, der skal behandles. Fjern al anden overskydende voks ved hjælp af plasthøvlen. Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!