Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blød voks

Blød voks
BLØD VOKS SORT

Varenr. 0890403220

EAN 4052712349843

Prisvisning for kunder efter login
Blød voks

Varenr. 0890403220

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fyldning af mindre beskadigede områder, der ikke senere udsættes for større belastninger.
  • Stort udvalg af farver, der egner sig til en lang række forskellige trænuancer.

  • Farver kan blandes for bedre at tilpasse farvetoner til overflader

  • Hurtig og nem fyldning af små ridser, revner og åbne fuger

  • Billig og enkel reparation i stedet for udskiftning eller dyr ny behandling af hele overfladen
Bemærk
  • Velegnet til indendørs brug.

  • Følg nøje anvisningerne for påføring, der følger med hver sortimentspakke.

  • Bemærk venligst, at træ har en naturlig farve, der afhænger af en lang række forskellige faktorer. Derfor bør der altid anvendes flere voksfarver for at sikre, at reparationsarbejdet ikke bliver synligt.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Særligt velegnet til mange typer blødt træ. Til fyldning af finérrevner, langs- og tværgående ridser, huller, buler, små revner og ridser og små åbne fuger, der ikke udsættes for større belastninger, f.eks. skabssider, -bagsider eller døre.

Instruktioner

Fjern noget af voksen med plasthøvlen (art.nr. 089030530), og behandl det område, der skal behandles. Fjern al anden overskydende voks ved hjælp af plasthøvlen. Følg træåremønsteret med reparationsmaterialer, og gendan poremønsteret. Til sidst forsegles området med klar lak. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Voks

Farve

Dyb sort

Min. dryppunkt

74 °C

Dryppunkt, betingelser

i overensstemmelse med DIN 51801

Min. behandlingstid

2 min.

Maks. behandlingstid

3 min.

Blødgøringspunkt

66 °C

Betingelser for blødgøringspunkt

i overensstemmelse med ISO 2207

Min. flammepunkt

80 °C

Vandopløselig

Nej

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

4 År

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved stuetemperatur

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plasthøvl

PLN-F.SRF-PLA

Til påføring af spartelmasse som f.eks. 2-komponent reparationsspartelmasse RSM, hård, blød og retoucheringsvoks.
x 2 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger