HSS WN type RN blindnittebor
Blindnittebor HSS WN type RN
BLINDNITTEBOR HSS 2,50X43MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Præcis boring
Det robuste spiralbor med det ekstra korte design sikrer præcis boring.
Selvcentrerende
Borespidsdesignet sikrer en fremragende centreringseffekt, også på runde materialer, og gør kørning overflødig.
Til stål
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Diameter (Ø) | 2,5 mm |
Længde (l1) | 43 mm |
Spånnotlængde (l2) | 10 mm |
Skæremateriale | HSS |
Spidsens vinkel | 130 grader |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 2 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |