Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnittetang TS 20

Nittetang TS 20
TOHÅNDS BLINDNITTETANG TS 20

Varenr. 0949660

EAN 4046777248890

Prisvisning for kunder efter login
Blindnittetang TS 20

Varenr. 0949660
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
Tang med to håndtag
  • Passer til nitter i størrelsen fra 2,4 mm til 4,8 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. nittediameter

2,4-4,8 mm

Produktvægt (pr. vare)

1580 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Næsemøtrik

NÆSEM.F/0949 15.1949 20-50 4,0

Til blindnittetang
x 1 stk.
Næsemøtrik

NÆSEM.F/0949 15.1949 20-50 4,8

Til blindnittetang
x 1 stk.
Ekstra kæber til håndnitteværktøj Kort

KÆBESÆT F/0949 15.1949 20-50