Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Til alle nittemøtrikker med rundt panhoved og undersænket hoved på varer med præfiksnummer 0948
Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
Håndnitteværktøj med lynskiftesystem til dyse, anvendes med M3 til M8 nittemøtrikker (begrænsninger i M8 serien)