Bæreklemme, Nova Grip Stål C45, varmgalvaniseret
Bæreklemme Nova Grip MTH-stål, varmgalv.
BÆREKLEMME FZV M12

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bruges til at etablere forbindelse mellem krydsende støtter af forskellige former og dimensioner
Tilslutning af overlejrede støtter er også mulig med identiske flangebredder
Til udligning af forskellige flangetykkelser kan der yderligere tilføjes op til tre afstandsstykker med en samlet tykkelse på maks. 15 mm imellem bæreklemmerne og forbindelsespladerne.
For type M12-LAS er højdeudligning af to yderligere afstandsstykker (sammenlignet med standardtypen) integreret.
- DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-493
- Støtteklemme M8 type standard og M12 type LAS uden DIBt National teknisk godkendelse
- DIBt nationalt teknisk godkendelsesnummer Z-14.4-493 til støtteklemmer styrer forbindelser til støtteklemmer for statiske, effektivt statiske og dynamiske handlinger
- Skruer og støtteklemmer, der allerede har været udsat for dynamisk handling, må ikke genbruges
- Konstruktionsværdier for belastningskapacitet og trækgrænse pr. klemtilslutning er beskrevet i DIBt National teknisk godkendelsesnummer Z-14.4-493
Til fastgørelse af forbindelseselementer anbringes en montageplade (styrkeklasse S235 eller højere/pladetykkelse på mindst 10 mm) imellem støtterne, der skal forbindes med hinanden.
Nærmere oplysninger om de pågældende pladedimensioner og hulafstande fremgår af generel byggetilladelse nr. Z-14.4-493.
Der skal bruges skruefittings i overensstemmelse med DIN EN 14399-1 eller DIN EN 15048-1 bestående af sekskantskruer med styrkeklasse 8.8 eller 10.9, møtrikker af styrkeklasse 8 eller 10 og tilhørende skiver med en mindstehårdhed på 100 HV, og der skal i hvert enkelte tilfælde anbringes to skiver under møtrikkerne på fittings med styrkeklasse 10.9.
![]() | |
Egnet til skrue | M12 |
Huldiameter (d1) | 13 mm |
Længde (l1) | 53 mm |
Bredde (b1) | 38 mm |
Højde (h1) | 23 mm |
Taplængde (e1) | 23 mm |
Afstand fra enden på klemme til midten af borehullet (c1) | 19 mm |
Spændehøjdeområde (G) | -4 til 13 mm |
Materiale | Ulegeret stål, C45 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Betingelser for tilspændingsmoment | Se godkendelse |
Tilspændingsmoment for egenskabsklasse 8.8 | 65 Nm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)