Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 1
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 2
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 3
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 4
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 5
Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bæreklemme, Nova Grip stål C45, varmgalvaniseret

(Varmebehandlet stål C45 +N i henhold til DIN EN 10083-2)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bruges til at etablere forbindelse mellem krydsende støtter af forskellige former og dimensioner


Tilslutning af overlejrede støtter er også mulig med identiske flangebredder

Bemærk

Til udligning af forskellige flangetykkelser kan der yderligere tilføjes op til tre afstandsstykker med en samlet tykkelse på maks. 15 mm imellem bæreklemmerne og forbindelsespladerne.


For type M12-LAS er højdeudligning af to yderligere afstandsstykker (sammenlignet med standardtypen) integreret.

  • DIBt National teknisk godkendelse Z-14.4-493

  • Støtteklemme M8 type standard og M12 type LAS uden DIBt National teknisk godkendelse