Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brændstofbeholder, 5 l

Brændstofbeholder 5 liter
BRÆNDSTOFSDUNK 2 STUDSER SORT 5L

Varenr. 0824010067

EAN 4046777045000

Prisvisning for kunder efter login
Brændstofbeholder, 5 l

Varenr. 0824010067
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
Med to tude til benzin og diesel
  • Kraftigt materiale giver en særlig lav gennemtrængning (lugtneutral)

  • Tud til dieselkøretøjer, der er integreret i beholderens konstruktion (sort)

  • Rød tud til benzin

  • Velegnet til E10

  • Børnesikret, certificeret sikkerhedslås
Bemærk

Afgangsrørene er velegnede til køretøjer med afskærmning mod forkert brændstofpåfyldning og opfylder dermed alle gældende krav.

TÜV-testet produktion

HD-PE med UN-godkendelse i henhold til ADR/GGVSEB til transport af farligt gods.


Fra 1/6/2015 skal alle brændstofbeholdere (UN/RKK) mærkes af slutbrugeren i overensstemmelse med GHS/CLP-regulativet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

HDPE - High Density Polyethylen

Farve

Sort, Rød

Indhold

5 l

Bredde

147 mm

Længde

265 mm

Højde

247 mm

Modstand mod

Brændstof

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger