Brændstofbeholder, stål, 20 liter
Brændstofbeholder, stål
BENZIN/DIESEL DUNK. 20L, GRØN
Varenr. 0891420722
EAN 4062856827671
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til optankning af køretøjer og brændstofdrevne maskiner
- TÜV-typetestet overvågning af etiket, sikkerhed og almindelig produktion
- Vægtykkelse 0,9 mm i overensstemmelse med DIN 7274
- Udvendig pulverlakering med høj modstandsdygtighed
- Den indvendige lakering, der er modstandsdygtig over for brændstof, sikrer langvarig korrosionsbeskyttelse
- Bred ventilationskanal (aftappes på mindre end 25 sekunder uden tud)
- Forseglede sømme på håndtagene sikrer høj stabilitet
- Hurtiglukning - fuldstændig lækagesikret uanset beholderens vinkel, med sikringsstift
Bemærk: Kontroller dækslet for lækage efter hver påfyldning og før transport! Overhold den foreskrevne mærkning ved transport af brændstofbeholderen. Se bemærkninger. Pakningen i beholderens dæksel er en sliddel og skal udskiftes regelmæssigt. Pakninger findes under varenr. 0891420744 i PU 5. Ved transport af beholdere, der indeholder brændstof, skal du overholde bestemmelserne i GHS- og ADR-forskrifterne, hvor det er nødvendigt, og sætte den lovpligtige mærkning på beholderen. Til mærkning bruges vores selvklæbende sikkerhedsetiketter; se art.nr. 0891420740. Bemærk: Hældetud og holdeklemme medfølger ikke. Hældetuden skal bestilles separat. Der følger en holdeklemme med hver hældetud.
*Konstruktionen opfylder testkravene for emballage bestemt til transport af farligt gods i henhold til følgende internationale bestemmelser i de udgaver, der var gyldige på tidspunktet for udstedelsen af godkendelsescertifikatet:
- Europæisk aftale om international vejtransport af farligt gods (ADR)
- Bestemmelser om international transport af farligt gods ad jernbane (RID)
- Internationale regler om søtransport af farligt gods (IMDG-kode)
- FN'S ANBEFALINGER VEDRØRENDE TRANSPORT AF FARLIGT GODS
- ICAO's tekniske instruktioner, som også er beskrevet i IATA's bestemmelser om farligt gods
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
UN-godkendt brændstofbeholder til sikker transport af specifikke, farlige varer, f.eks. brændstof og olie til entreprenørmaskiner, små køretøjer osv.
Brændstoffet kan indeholde fremmedlegemer og snavs. Brug altid et brændstoffilter ved påfyldning for at undgå, at disse stoffer kommer ind i tanken. Vi anbefaler, at du kun bruger den fleksible Würth-hældetud som tilbehør. Disse Würth-hældetude er udstyret med en indbygget filtersi og kan fange kritiske fremmedlegemer og urenheder på en sikker måde. Hældetuden til benzin findes under varenr. 0891420741 og til diesel under varenr. 0891420742. Hældetuden kan nemt klikkes på beholderen for transport. Der er dedikerede huller på beholderen til den holdeklemme, der følger med hældetuden.
Materiale | Stål |
Farve | Olivengrøn RAL 6003 |
Indhold | 20 l |
Bredde | 345 mm |
Længde | 165 mm |
Højde | 468 mm |
Modstand mod | Brændstof |
Rumindhold | 20 l |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!