Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Børsteskive

Børsteskive

Varenr. 0673000505

EAN 4038898272977

Prisvisning for kunder efter login
Børsteskive

Varenr. 0673000505

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til rengøring og fjernelse af belægninger eller snavs på metaller, beton, natursten, træ og plast

Støbt i ét stykke


  • Ingen børstehår løsrives

  • Kontrolleret og støjsvagt arbejde


Unik, robust keramisk slibekorn


Effektiv skæring, aggressiv og ekstremt lang levetid uden intenst slibetryk



Velegnet for op til 25.000 o/min.


Kan bruges på stort set alt håndbetjent el-værktøj



Højt niveau for konsistent effektivitet, lige indtil hele skiven er helt brugt


Lavere omkostninger



Værktøjsfrie hurtigskiftemonteringssystemer til diametre på 50 mm og 75 mm


Hurtig og nem montering



Integreret M14 gevind til diameter på 115 mm


Der kræves ingen speciel bagplade

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fjernelse af genstridige, tykke og tynde aflejringer som f.eks. maling, rust, aflejringer, klæbende områder, pakningsrester, belægninger eller snavs på alle typer metal, samt til rengøring af beton, natursten træ og plast

Diameter (Ø)

50 mm

Værktøjsoptag

3M Roloc system

Farve

Grøn

Kornstørrelse

50

Maks. omdrejningshastighed

25000 o/min

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER