C 6.3 kærv bit (1/4")
Bit, kærv C 6.3 (1/4)
W-BITS 1/4 L-KÆRV 1,0X6,0 25MM
Varenr. 0614175654
EAN 4011231508254
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
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Robust bit til en lang række anvendelser
- Bitten er lige så velegnet til gevindbolte, træskruer og gevindskruer med de mest almindelige diametre
- Det gennemprøvede og testede bitmateriale sikrer en lang levetid
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Kærvtype | Slids |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 1,0 x 6,0 mm |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |