Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
C 6.3 kærv bit (1/4")
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Robust bit til en lang række anvendelser
- Bitten er lige så velegnet til gevindbolte, træskruer og gevindskruer med de mest almindelige diametre
- Det gennemprøvede og testede bitmateriale sikrer en lang levetid
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet skaft passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!