COMBI bjælkesko 2,0 mm
BJÆLKESKO UDV. FLIGE 45X137MM
Varenr. 0681045137
EAN 4046777148305
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Generel brug
- Vinger vinklet udad
- Metalplade, der er varmzinkbelagt på begge sider (DX51D + Z275), ca. 20 μm i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0015
Diameter på bolte/skruer må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0015
Bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton og stål.
Egnede fastgørelseselementer:
- Rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0x25-100 mm
- ASSY 3.0 combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bolte i henhold til producentens specifikation: d = 10 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Bredde x højde | 45 x 137 mm |
Tykkelse | 2 mm |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 10 + 16 STK |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
| Delvis og komplet sømning af Würth kombibjælkesko 2,0 mm | |||||||||||||||
| Karakteristiske bæreevner i kN for Würth kombinationsbjælkesko 2,0 mm med ringskaftede søm | |||||||||||||||
| Art.nr. | Størrelse i mm | Komplet sømning | Delvis sømning | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
| Karakteristiske bæreevner i kN for kombinationsbjælkesko 2,0 mm med ASSY 3,0 bjælkeskoskruer | |||||||||||||||
| Art.nr. | Størrelse i mm | Komplet skruning | Delvis skruning | ||||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
| Parametre for Würth kombinationsbjælkesko 2,0 mm i henhold til ETA-09/0015 | |||||||||||||||
| Art.nr. | Størrelse b/h (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Komplet sømning | Delvis sømning | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
| Faktortabel for designværdier | |||||||||||||||
| Anvendelsesklasse | Kontinuerlig | Lang | Medium | Kort | Kort/meget kort | Meget kort | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| Designværdi for bæreevne: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM For kombineret virkning skal følgende betingelse være opfyldt: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
| Bemærkninger: Bæreevne gælder for træ med en karakteristisk råmassefylde Rk = 350 kg/m³. · Sømmenes bæreevne i henhold til EN 1995-1-1. Udtrækskapaciteter for bæreevne klasse 3 i henhold til DIN EN 1995-1-1/NA. · Würth ASSY bjælkeskoskruer i henhold til ETA-11/0190. · Kraften Fz virker i midten af den sekundære bjælke. Kraften Fy virker på bjælkeskoens øverste kant. Hvis der påføres en belastning under bjælkeskoens øverste kant, kan værdierne i tabellen anvendes sikkert. Ved en anden afstand for kraften Fy kan bæreevnen bestemmes i henhold til ETA-08/0184. · Delvis sømning: På den primære bjælke skal fastgørelseselementerne placeres i rækkerne tættest på den sekundære bjælke. På den sekundære bjælke skal fastgørelseselementerne fordeles jævnt hen over bjælkens højde. Fastgørelseselementer skal altid placeres i de øverste og nederste huller. · Den primære bjælke skal fastgøres for at undgå vridning. · Den primære bjælkes tværgående styrke skal undersøges separat. · Ved forbindelser på den ene side af den primære bjælke skal der tages højde for forskydningsmomentet. · Angivelserne i ETA-08/0184 skal overholdes. | |||||||||||||||
