Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
COMBI bjælkesko 2,0 mm
COMBI bjælkesko 2,0 mm - 1
COMBI bjælkesko 2,0 mm - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

COMBI bjælkesko 2,0 mm

Universel standardbjælkesko i ét stykke (vinklet udad) til bærende bjælkedragersamlinger med standardtværsnit på træ, beton eller stål.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Generel brug

  • Vinger vinklet udad

  • Metalplade, der er varmzinkbelagt på begge sider (DX51D + Z275), ca. 20 μm i overensstemmelse med EN 10327:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0015

Bemærk

Diameter på bolte/skruer må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.


De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.