Cordless LED hand-held lamp Ergopower PLUTO
Cordless LED hand-held lamp Ergopower PLUTO
LED LOMMELYGTE ERGOPOWER, PLUTO
Varenr. 0827950500
EAN 4068362094408
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Lysstrøm, hovedbelysning | 150 lm |
Lysstrøm, sidebelysning | 100 lm |
Primært lys, lysperiode | 3 t. |
Sekundært lys, lysperiode | 3 t. |
Ladetid | 2,5 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 20 |
Nominel spænding | 3,7 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 350 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Længde x bredde x højde | 128 x 23 x 17 mm |