Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9

IISO 7379, tolerance f9, stål 012.9, ulegeret
PASBOLT ISO7379 012.9 F9 DS10 M8X25

Varenr. 411888 25

EAN 4050642747821

Prisvisning for kunder efter login
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9

Varenr. 411888 25
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
  • Passkruer bruges ofte, hvor skrueforbindelser forventes at optage sidekræfter, eller hvor placeringen af emnerne i forhold til hinanden skal sikres.

  • Aksel med toleranceklasse f9
Bemærk

Diameteren på skulderskaftet afviger fra ISO 7379 for følgende gevinddiametre:


  • M5 = skaftdiameter 6 mm

  • M10 = skaftdiameter 12 mm

  • M20 = skaftdiameter 24 mm


På grund af geometrien kan disse skruer kun belastes i begrænset omfang under den ultimative belastningstest i henhold til ISO 898-1 og er mærket med et 0 foran den faktiske styrkeklasse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

25 mm

Skaftdiameter (d2)

10 mm

Hoveddiameter (dk)

16 mm

Hovedhøjde (k1)

7 mm

Standarder

ISO 7379

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

012,9

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

FIL

Kærvtype

Sekskantet holder

Indvendig kærv

HS5

Gevindtype

M

Stigning

1,25 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Toleranceklasse

f9

Gevindlængde (metrisk gevind) (l2)

13,25 mm

Design

Med tilpasset aksel

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger