Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9 - 1
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og flange ISO 7379, stål 12.9, ulegeret, tolerance f9

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 68-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Passkruer bruges ofte, hvor skrueforbindelser forventes at optage sidekræfter, eller hvor placeringen af emnerne i forhold til hinanden skal sikres.

  • Aksel med toleranceklasse f9
Bemærk

Diameteren på skulderskaftet afviger fra ISO 7379 for følgende gevinddiametre:


  • M5 = skaftdiameter 6 mm

  • M10 = skaftdiameter 12 mm

  • M20 = skaftdiameter 24 mm


På grund af geometrien kan disse skruer kun belastes i begrænset omfang under den ultimative belastningstest i henhold til ISO 898-1 og er mærket med et 0 foran den faktiske styrkeklasse.